Encastré d'extérieur Astro Lighting Encastré d'extérieur Astro Lighting (9 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Encastré de sol Gramos Round Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP65
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Gramos Round Acier brossé inoxydable référence 1312001 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Gramos Square Laiton massif univers Extérieur IP65
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Gramos Square Laiton massif référence 1312009 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Gramos Round Laiton massif univers Extérieur IP65
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Gramos Round Laiton massif référence 1312008 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3
Encastré sol Terra Round 28 LED Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP65
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Terra Round 28 LED Acier brossé inoxydable référence 1201005 univers Extérieur source incluse 1 x 1W LED dimmable driver requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Gramos Square Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP65
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Gramos Square Acier brossé inoxydable référence 1312003 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Skye Spike Spot Acier brossé inoxydable univers Coastal IP65
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Skye Spike Spot Acier brossé inoxydable référence 1386001 univers Coastal source incluse 1 x 6.8W LED dimmable driver requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Cromarty 120 LED Acier brossé inoxydable univers Coastal IP67
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Cromarty 120 LED Acier brossé inoxydable référence 1378004 univers Coastal source incluse 15.2W LED non-dimmable driver non-requis IP67 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Cromarty 100 Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP67
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Cromarty 100 Acier brossé inoxydable référence 1378005 univers Extérieur source incluse 9W LED driver non-requis IP67 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3
Encastré de sol Terra 42 LED Aluminium anodisé univers Extérieur IP67
ASTRO LIGHTING
Encastré de sol Terra 42 LED Aluminium anodisé référence 1201007 univers Extérieur source incluse 1 x 2W LED dimmable driver requis IP67 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3