En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Câble R2V sensible 1.5² et 2.5²
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V cuivre 3G1,5 NX'TAG DISTINGO couronne de 100m
Réf Rexel : FILR2V3G1,5C100NXTAG
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V cuivre 4G1,5 NX'TAG DISTINGO couronne de 100m
Réf Rexel : FILR2V4G1,5C100NXTAG
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V cuivre 5G2,5 NX'TAG DISTINGO couronne de 100m
Réf Rexel : FILR2V5G2,5C100NXTAG
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V cuivre 5G1,5 NX'TAG DISTINGO couronne de 100m
Réf Rexel : FILR2V5G1,5C100NXTAG
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G1,5 couronne 100m
Réf Rexel : FILR2V3G1,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V cuivre 3G1,5 NX'TAG DISTINGO couronne de 50m
Réf Rexel : FILR2V3G1,5C50NXTAG
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G6 couronne de 25m
Réf Rexel : FILR2V3G6B25
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V cuivre 3G1,5 NX'TAG DISTINGO rech. N'ROLL couronne de 150m
Réf Rexel : FILR2V3G1,5C150NXTAG
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 P U/FTP LSHF-FR 400 Mhz - Dca BOX305 60011510
Réf Rexel : DK4C6FZHU3
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 P F/UTP LSHF-FR - Dca BOX305 60061494
Réf Rexel : DK4C6SILFUZHU3
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 couronne 50m
Réf Rexel : FILR2V3G2,5C50
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 touret 500m
Réf Rexel : FILR2V3G2,5T500
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 couronne 100m
Réf Rexel : FILR2V3G2,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V3G2,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G2,5 couronne de 25m
Réf Rexel : FILR2V3G2,5B25
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | R2V NX'TAG Distingo |
---|---|
Multiple de vente | 100 |
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe | |
Section du conducteur | 2.5 mm² |
Poids | 145 kg/km |
Couleur de la gaine | noir |
Forme du conducteur | rond |
Matériau conducteur | cuivre |
---|---|
Matériau de la gaine | PVC |
Nombre de conducteurs | 3 |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Type câble | R2V |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.