En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
LEGRAND
Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Réf Rexel : LEG050446
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G2,5 C100M
Réf Rexel : FILH07RNF3G2,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Réf Rexel : LEG050445
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Fiche caoutchouc 16 A 2P + T sortie droite
Réf Rexel : BIZ700930
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 4G1,5 C100M
Réf Rexel : FILH07RNF4G1,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 4G2,5 C100M
Réf Rexel : FILH07RNF4G2,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G2,5 C50M
Réf Rexel : FILH07RNF3G2,5C50
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G1,5 C50M
Réf Rexel : FILH07RNF3G1,5C50
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Réf Rexel : LEG050440
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 5G1,5 C100M
Réf Rexel : FILH07RNF5G1,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple H07-RNF Titanex 3G1,5 couronne de 25m
Réf Rexel : FILH07RNF3G1,5B25
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G1,5 TGL
Réf Rexel : FILH07RNF3G1,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G1,5 C50M
Réf Rexel : FILH07RNF3G1,5C50
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G1,5 T500M
Réf Rexel : FILH07RNF3G1,5T500
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 3G1,5 T1000M
Réf Rexel : FILH07RNF3G1,5T1000
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
---|---|
Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile | |
Section du conducteur | 1.5 mm² |
poids | 0.134 kg/km |
armature | Non |
Couleur de la gaine | noir |
forme du conducteur | rond |
matériau conducteur | cuivre |
classe du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
---|---|
conducteur de protection | Oui |
Nbre de conducteurs | 3 |
diamètre externe approx. | 10.4 mm |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Kg/m | 139 |
Type câble | H07RNF |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.