En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 IVOIRE-BLANC C100M
Réf Rexel : FILH05VK1IVC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 2,5 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK2,5NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH05VK1NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH05VK1RGC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 1,5 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK1,5NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 VIOLET C100M
Réf Rexel : FILH05VK1VIC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 100)
Réf Rexel : BIZ225003
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 ORANGE C100M
Réf Rexel : FILH05VK1ORC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 GRIS C100M
Réf Rexel : FILH05VK1GRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 1,5 BLEU-CLAIR RAL 5024 C100M
Réf Rexel : FILH07VK1,5BECC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 BLEU-NU RAL5013 C100M
Réf Rexel : FILH05VK1BENC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 IVOIRE-BLANC C100M
Réf Rexel : FILH05VK1IVC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH05VK1VJC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 0,5 BLEU-FO RAL5015 C100M
Réf Rexel : FILH05VK0,5BEFC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 1 BLEU-MO RAL5012 C100M
Réf Rexel : FILH05VK1BEMC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
---|---|
Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe | |
Section du conducteur | 1 mm² |
armature | Non |
Couleur de la gaine | bleu foncé |
forme du conducteur | rond |
matériau conducteur | cuivre |
couleur de conducteur | bleu foncé |
---|---|
Nbre de conducteurs | 1 |
diamètre externe approx. | 2.8 mm |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Kg/m | 14 |
Type câble | H05VK |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.