En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK16NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 25 VERT/JNE TGL
Réf Rexel : FILH07VK25VJTGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 6 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH07VK6VJC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 BLEU-CL RAL5024 C100M
Réf Rexel : FILH07VK16BECC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
Réf Rexel : BIZ225009
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 2X10 TGL
Réf Rexel : FILH07RNF2X10TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100)
Réf Rexel : BIZ225007
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100)
Réf Rexel : BIZ225008
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07 RNF 2X6 TGL
Réf Rexel : FILH07RNF2X6TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 16-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 16mm²-Bornage: 8mm
Réf Rexel : TYS005270
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 BLEU-CL RAL5024 C100M
Réf Rexel : FILH07VK16BECC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 ROUGE C100M
Réf Rexel : FILH07VK16RGC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 10 VERT/JNE C100M
Réf Rexel : FILH07VK10VJC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 16 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK16NRC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
H05VK 0,5 BLEU-FO RAL5015 C100M
Réf Rexel : FILH05VK0,5BEFC100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
---|---|
Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe | |
Section du conducteur | 16 mm² |
poids | 0.165 kg/km |
armature | Non |
Couleur de la gaine | vert/jaune |
forme du conducteur | rond |
matériau conducteur | cuivre |
classe du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
---|---|
couleur de conducteur | vert/jaune |
Nbre de conducteurs | 1 |
diamètre externe approx. | 8.1 mm |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Kg/m | 164 |
Type câble | H07VK |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.