En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Multiconducteur LIYY LIYCY
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 4X1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY4X1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 2X1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY2X1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 12X1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY12X1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 5X1 blindé
Réf Rexel : FCSCY5X1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 3X1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY3X1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 12G1,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V12G1,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 3G1 TGL
Réf Rexel : FILYSLJZ3G1TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
CY1000V JB 4G25 GR
Réf Rexel : FILCY1000VC24G25TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 19G1,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V19G1,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple d’alimentation CY1000V2YSLCY-J 4G25 noir C2 TGL écran + blindage
Réf Rexel : FIL2YSLCY4G25TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY J/Z V/J 5G1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY5G1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY J/Z V/J 7G1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY7G1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY J/Z V/J 4G1 blindé TGL
Réf Rexel : FCSCY4G1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 5X1 blindé
Réf Rexel : FCSCY5X1ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS & CABLES CONECTIS SPECIAUX
LIYCY DIN47100 4X1 blindé Couronne de 100m
Réf Rexel : FCSCY4X1C1
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile | |
Classe du conducteur | Classe 2 - âme câblée rigide |
---|---|
Type câble | LIYCY |
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 | Non |
Résistant à l'huile selon EN 60811-404 | Non |
Sans halogène selon EN 60754-1/2 | Non |
À faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Diamètre externe approx. | 8 mm |
Nombre de conducteurs | 7 |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -30 - 70 °C |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -05 - 60 °C |
Conducteur de protection | Non |
Matériau de la gaine | PVC |
---|---|
Blindage sur élément de câblage | Tresse |
Couleur de la gaine | Gris |
Élément de câblage | Non |
Tension nominale U | 500 V |
Ignifugé | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Isolation des fils | PE |
Section du conducteur | 1 mm² |
Info produit | |
Code Douane | 85444991 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.