En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
CORNING POUYET
Face avant 45x45 pour 1 RJ45, Blanc ( Conditionnement 24 pièces )
Réf Rexel : POUFP4MF1KW
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
KERPEN DATACOM GMBH
MegaLine E5-70 F/FTP, Kat.6A, H 4x2xAWG 23/1 PiMF
Réf Rexel : KEK7KS60022ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V3G2,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
CORNING POUYET
Connecteur RJ45 Cat 6A STP Blindé, 1 sortie droite, lot de 8 pcs
Réf Rexel : POUOCK6ASE8
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 5G1,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V5G1,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 touret 500m
Réf Rexel : FILR2V3G2,5T500
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G1,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V3G1,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 4G1,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V4G1,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
CORNING POUYET
Connecteur RJ45 Cat 6A STP Blindée HW, 3 sorties, lot de 8 pcs
Réf Rexel : POUVOLOCK6ASN8
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
SYT1NUM 1PAWG20 ROUGE AE TGL
Réf Rexel : FILSYT11PAWG20RGAEGTGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
2x4 paires U/FTPLSHF-FR 500 Mhz-Cat.6a - Dca T500M 60015555
Réf Rexel : DK4C6ADUFZHT5
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
KERPEN DATACOM GMBH
MegaLine E5-70 F/FTP, Kat.6A, H 4x2xAWG 23/1 PiMF
Réf Rexel : KEK7KS60022ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
2 x 4 paires F/UTP LSHF-FR - Dca T500M 60061462ST
Réf Rexel : DK4C5EDFZHST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Câble CAT6A 4 paires AWG23 U/FTP LSOH-FR Cca, Jaune (touret de 500 m)
Réf Rexel : GGMC6AUF4PFRT5
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 paires U/FTP LSHF-FR 500 Mhz-Cat.6a - Dca T1000M 60011413
Réf Rexel : DK4C6AUFZHTM
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Câble pour télécommunications | |
catégorie | 6A (TIA) |
---|---|
impédance | 100 Ohm |
blindage sur élément de câblage | feuille |
nombre de paires | 8 |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85444920 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.