En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G1,5 couronne de 25m
Réf Rexel : FILR2V3G1,5B25
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ACOME
câble Grade 3TV LSOH-FR 4P couronne 100m ivoire Cca
Réf Rexel : ACOR7900A-C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 5G1,5 couronne 100m
Réf Rexel : FILR2V5G1,5C100
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G2,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V3G2,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 5G2,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V5G2,5TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 P U/FTP LSHF-FR 500 Mhz-Cat.6a - Dca T1000M 60011413ST
Réf Rexel : DK4C6AUFZHST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 3G4 TGL
Réf Rexel : FILR2V3G4TGL
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT SOLUTIONS RÉSEAUX
Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos
Réf Rexel : PUICJS6X88TGY
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT SOLUTIONS RÉSEAUX
Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos
Réf Rexel : PUICJS6X88TGYLY
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT SOLUTIONS RÉSEAUX
Adapter, 45x45mm, 1 Port Sloped Shuttere
Réf Rexel : PUICFPFLS1SAW
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 P S/FTP 750 Mhz Gaine PE Noir T1000M 60011277ST
Réf Rexel : DK4C7ISZHPEST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
KERPEN DATACOM GMBH
MegaLine F6-90 S/FTP, 1000 MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF
Réf Rexel : KEK7KS70010ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
Patch 4p SF/UTP LSZH Gris+couleur T1000M 60011597
Réf Rexel : DK4C5ESP26ZHST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 P S/FTP 0 Hal 400 Mhz - Dca T1000M 60035125
Réf Rexel : DK4C6SZHST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
KERPEN DATACOM GMBH
MegaLine F6-90 S/FTP DX, 1000 MHz, H 2x(4x2xAWG 23/1 PiMF)
Réf Rexel : KEK7KS70011ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Câble pour télécommunications | |
blindage sur élément de câblage | feuille + tresse |
---|---|
impédance | 100 Ohm |
nombre de paires | 4 |
catégorie | 7A (TIA) |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85444920 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.