En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
KERPEN DATACOM GMBH
MegaLine F6-90 S/FTP, 1000 MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF
Réf Rexel : KEK7KS70010ST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT SOLUTIONS RÉSEAUX
Mini-Com Module, Cat 6, Shielded, 8 pos
Réf Rexel : PUICJS688TGY
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
CORNING POUYET
Connecteur RJ45 Cat 6A STP Blindée HW, 3 sorties, lot de 8 pcs
Réf Rexel : POUVOLOCK6ASN8
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Lot de 24 volets de protection anti-poussières amovible blanc pour NKJ
Réf Rexel : GGMNKJSHUTWH
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT SOLUTIONS RÉSEAUX
Adapter, 45x45mm, 1 Port Sloped Shuttere
Réf Rexel : PUICFPFLS1SAW
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ACOME
câble F/UTP cat6A LSOH-FR 4P touret 1000m ivoire Dca
Réf Rexel : ACOR7291A-T1000
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ACOME
4P CAT7 S/FTP LSFROH CCA
Réf Rexel : ACOR8146FST $0222 $P
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
2x 4 paires S/FTP LSHF-FR 750 Mhz Orange - Dca T500M 60060189ST
Réf Rexel : DK4C7DISZHST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 paires S/FTP LSHF-FR 750 Mhz Orange - Dca T1000M 60060184
Réf Rexel : DK4C7ISZHST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
DRAKA
4 paires S/FTP 750 Mhz Gaine PE Noir T1000M 60011277ST
Réf Rexel : DK4C7ISZHPEST
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
ACOME
câble S/FTP cat7 Premium surgainé int/ext LSOH-FR 4P touret 1000m noir
Réf Rexel : ACOR7161A-T1000
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Câble 2X4 paires CAT7 S/FTP LSHF Orange (touret de 500 m)
Réf Rexel : GGMC7SF2X4PHFT5
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Câble pour télécommunications | |
impédance | 100 Ohm |
---|---|
catégorie | 7 |
nombre de paires | 8 |
blindage sur élément de câblage | feuille + tresse |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85444995 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.