En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient témoin Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris
Réf Rexel : LEG069712
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc
Réf Rexel : LEG600004
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Mosaic 2x8 modules - blanc
Réf Rexel : LEG078837
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Panneau INITIO 24P vide 1U noir à équiper
Réf Rexel : GGMPAN24VK
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support référence 080251
Réf Rexel : LEG080281
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
THEBEN
Détecteur mouvements theLuxa S 180DEG+ 360DEG blanc
Réf Rexel : THB1010505
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf Rexel : LEG080253
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plaque Mosaic 6 modules horizontal - blanc
Réf Rexel : LEG078816
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Boîte multimatériaux Batibox 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm
Réf Rexel : LEG080126
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85447000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.