Min : 1 M.
Câble pour télécommunications (cuivre) | |
isolation des fils | PE |
---|---|
Classe de production d'acide selon EN 13501-6 | a1 |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d1 |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s1 |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
Nbre de conducteurs | 4 |
classe du conducteur | classe 1 - âme massive |
---|---|
élément de câblage | pairs |
Info produit | |
Code Douane | 85444920 |
Multiple de vente | 100 |
Gamme | Acohome |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.