text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

LIYCY DIN47100 2X1 BLINDE

Réf Rexel : FCSCY2X1ST
Réf Fab : CY2X1ST
EAN13 : 3700575902767
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
câble de transmission de données
câble de transmission de données
Feature Feature details
Section du conducteur 1 mm²
isolation des fils PE
marquage du conducteur couleur
ignifugé non
tension nominale U 500 V
élément de câblage non
couleur de la gaine gris
blindage sur élément de câblage tresse
matériau de la gaine PVC
classe du conducteur Kl.2 = multifilaire
conducteur de protection Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement -05 - 60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe -30 - 70 °C
Nbre de conducteurs 2
Diamètre externe 6.1 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 Non
Gaine LSOH Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404 Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Type câble 2YSLCY

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés