J'installe un PACK WC à poser J'installe un PACK WC à poser (28 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
BEMIS
ABATTANT ORLY 2 POLYPROPYLENE 1,250KG/CHANTIER/CHARNIERES DORMANT POLYPROPYLENE/PATINS SOUPLES SURMOULES INARRACHABLES
Soupape surverse centrale 3/6L et robinet SX. En boîte
BEMIS
Soupape à câble double touche éco, montage rapide sans découpe du trop-plein, pour trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable. Robinet SX à flotteur télescopique, alimentation latérale ou fond, embout laiton 3/8, ouverture différée.
Robinet SX télescopique. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur télescopique pour alimentation latérale ou par le fond, à double flotteur et ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Robinet SR+ à ouverture différée. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur latéral à ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Soupape  surverse centrale 3/6 litres. Vendu en boîte
BEMIS
La soupape est daptable aux trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, et à toutes les hauteurs. Equipée d'un bouton-poussoir chromé 2 touches 3/6 L. Trop-plein de sécurité, résiduel en fin de vidange et volume de la petite chasse sont ajustables.
Barre d'appui 135° symétrique, 400 x 400 mm, tube alu. époxy blanc D= 30 mm
PELLET ASC
Barre d'appui coudée d'angle 135° symétrique, 400 x 400 mm, blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre d'appui droite 300 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 300 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre relevable 600 mm, tube aluminium blanc D= 30 mm, fixations invisibles
PELLET ASC
Barre relevable 600 mm, tube aluminium époxy blanc D= 30 mm, platines en résine de synthèse, fixations invisibles, blocage en position verticale.
Pipe longue de WC, en PVC blanc, longueur 350 mm, D= 100
NICOLL
Pipe longue de wc, en pvc blanc, longueur 350 mm, d= 100 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, marquage nf, bon comportement au feu conformément à l'article co31
Robinet d'arrêt équerre pour WC - Ecrou tournant 3/8' - Poignée 1/4 de tour
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Robinet d'arrêt équerre pour WC - M3/8' - Ecrou tournant 3/8' - Poignée 1/4 de tour - Laiton nickelé
Mécanisme chasse complet Geberit type 290-380 DT ali uni 3/8' laiton: Chr bri
GEBERIT
Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8', mamelon en laiton: Chromé brillant
Pipe souple de WC, D= 100, longueur 570 mm, en PVC blanc
NICOLL
Pipe souple de wc, en pvc blanc, pour la rénovation, longueur 570 mm, d= 100 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, à embout mâle 100/93 mm
Pipe courte de WC, en PVC blanc, D= 94,8 mm, avec joint à lèvre intégré
NICOLL
Pipe courte de wc,en pvc injecté blanc, d= 94,8 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, avec joint à lèvre intégré en élastomère blanc, peut être collé sur le réseau d'évacuation, marquage nf
Pipe longue de WC, D= 100, en PVC blanc, longueur 400 mm
NICOLL
Pipe longue de wc, en pvc injecté blanc, longueur 400 mm, d= 100 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, joint à lèvre intégré en élastomère, peut être collé sur le réseau d'évacuation, marquage nf et nf me