J'installe une VMC ALDES autoréglable ou hygroréglable J'installe une VMC ALDES autoréglable ou hygroréglable (23 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Filet de 6m Algaine isolée D80
ALDES
Filet de 6m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Filet de 6m Algaine isolée D125
ALDES
Filet de 6m Algaine isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Kit entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 34 dB - Blanc
ALDES
Kit entrée d'air Hygroréglable EHB² Blanc = entrée d'air + auvent standard - Adapte son débit de - 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB
Filet de 6m Algaine isolée D160
ALDES
Filet de 6m Algaine isolée D160, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Manchette trident Optiflex et Algaine - diamètre 80 mm
ALDES
Manchette trident Optiflex et Algaine D80 pour réseau semi-rigide ou souple. Accessoire étanche, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
Kit grille plastique fixe ColorLINE 15-60m³/h D 80 mm - blanc
ALDES
Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE - débit de 15 à 60 m³/h - blanc flocon - diamètre de 80 mm
Kit entrée d'air autoréglable EMMA 22/30/45 m³/h - blanc
ALDES
Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT + 3 grilles de ventilation ColorLINE
ALDES
Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.
Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES + 3 grilles ColorLINE
ALDES
Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.
Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT + 3 grilles de ventilation BIP
ALDES
Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.
Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES + 3 grilles BIP
ALDES
Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.
Kit Manchettes + Bouches Curve bain ou cellier diamètre 80 mm
ALDES
Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm - Manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide - Pour réseau de ventilation simple flux
Kit complémentaire WC Auto + grille de ventilation BIP
ALDES
Kit complémentaire WC pour EasyHOME autoréglable livré avec 1 grille de ventilation BIP
Kit complémentaire bain Auto + grille de ventilation BIP
ALDES
Kit complémentaire bain pour EasyHOME autoréglable livré avec 1 grille de ventilation BIP
Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO Premium MW'
ALDES
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MW' avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.
Kit Manchettes + Bouches Curve WC présence W13 diamètre 80
ALDES
Kit Curve WC présence W13 diamètre 80 - Manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide - Pour réseau de ventilation simple flux
Sortie de toit 160 en acier galvanisé pour tuiles
ALDES
Sortie de toit 160 en acier galvanisé pour tuiles pour rejet ou prise d'air pour installation VMC
Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Classic
ALDES
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Classic avec extraction régulée des débits en fonction de l'humidité ambiante et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.
Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW
ALDES
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.
Kit Manchettes + Bouches Curve bain/WC diamètre 80 pour F1-F5
ALDES
Kit Curve bain/WC diamètre 80 pour F1-F5 - Manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide - Pour réseau de ventilation simple flux
Sortie de toit standard en acier galvanisé
ALDES
Sortie de toit standard en acier galvanisé pour rejet ou prise d'air pour installation VMC
Kit Entrée d'air autoréglable EA - module 45 m³/h - blanc
ALDES
Kit entrée d'air autoréglable EA blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 45 m³/h - atténuation acoustique de 36dB