J'installe une VMC ATLANTIC autoréglable ou hygroréglable J'installe une VMC ATLANTIC autoréglable ou hygroréglable (26 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Kit piles Hygrocosy VMC hygroréglable 6 sanitaires (3 bouches)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine)
Kit piles Hygrocosy BC FLEX + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires (3bouches)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - Eligible CEE
T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 epaisseur 25
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm -longueur 6 m
T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m
Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Blanc
Pb 80 line - bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Sanitaires
T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 epaisseur 25
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m
Gb 125 line np - bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Cuisine
Hexagaine 125 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Hexagaine 125 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 125 - pour vmc en maison individuelle - conduit souple en tissu pvc standard avec spirale en fil d'acier - stockage et transport simplifiés - longueur 18 m
Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile - choix du mode de fonctionnement (à ouverture ou à fermeture) lors de l'installation.
Kit Autocosy iH VMC auto intelligente 6 sanitaires (5 bouches line)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Autocosy iH - VMC auto intelligence humidité - jusqu'à 6 sanitaires - action anti buée Cuisine et SDB principale - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine)
Kit Autocosy VMC autoréglable 4 sanitaires (3 bouches LINES)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Autocosy - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)
Kit Autocosy iH FLEX VMC auto intelligente plat 4 sanitaires (3 bouches LINES)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Autocosy iH FLEX - VMC auto intelligence humidité espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - action anti buée 2 zones - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. dép. fixation conduits Twist&Go - 3 bouches universelles lines
Entrée d'air auto mini 15 + grille façade atténuation 35dB blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 15 m3/h - performance acoustique 35dB - couleur blanche - grille de façade fournie
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Rouge Tuile
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Rouge Tuile - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette feuille de plomb
Kit piles Hygrocosy FLEX VMC hygro plat 4 sanitaires (3 bouches)
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine)
Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Noir
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Noir
Entrée d'air auto mini 30 + grille façade atténuation 33dB blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 30 m3/h - performance acoustique 33dB - couleur blanche - grille de façade fournie
Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Gris
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Gris
T 162 alu cr 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 160 epaisseur 50
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 162 alu cr 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 160 epaisseur 50 - conduit souple pour réseaux vmc pavillonnaire double flux- epaisseur isolant 50 mm - longueur 6 m - pare-vapeur en pvc
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Gris Ardoise
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Gris Ardoise - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette feuille de plomb
Pack 3 bouches piles hygro b t3/7 manchons griffes
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Pack 3 bouches hygroréglables - Hygro B T3/T7 - Alimentation à piles - Détection de présence WC - Manchons à griffes - BHC 10/45-135M 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30M 80G
Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Marron
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Marron
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 160mm - Gris Ardoise
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chapeau de toiture CPR - Diamètre 160mm - Gris Ardoise - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette feuille de plomb