J'installe une VMC DOUBLE FLUX avec son réseau Pluggit J'installe une VMC DOUBLE FLUX avec son réseau Pluggit (15 produits)


Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Adaptateur universel bouche fixe, auto ou hygro diam. 80, 100 et 125 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Adaptateur universel PLUGGIT pour bouches VMC (D80, 100 ou 125 mm) en extraction ou en soufflage (auto ou hygro). Montage mural ou plafond, 1 ou 2 gaines. Piquage équipé du système bi-directionnel Twist pour faciliter le raccordement.
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 160 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 160 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Accessoire de transformation circulaire 80 mm à oblong 50 x 114 mm gamme PLUGGIT
S & P FRANCE
Accessoire de transformation circulaire permettant le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux) de diamètre 80 mm à oblong 50x114 mm.
Accessoire de transformation circulaire 125 mm à oblong 2 x 50 x 114 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Accessoire de transformation circulaire permettant le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux) de diamètre 125mm à oblong 2 fois 50x114 mm.
VMC double-flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro
S & P FRANCE
VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m3/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygrométrique proportionnelle gérant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100%
Plénum d'extraction/insuff. isolé, 5 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm
S & P FRANCE
Plénum d'extraction/insufflation isolé, 5 piquages section 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm, gamme PLUGGIT