J'installe une VMC S&P autoréglable ou hygroréglable J'installe une VMC S&P autoréglable ou hygroréglable (30 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 125 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 125 mm, longueur 6 m
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Bouche hygroréglable salle de bains 10-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Bouche hygroréglable WC élec (piles) détect prés 5/30 m3/h manch. placo D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygroréglable WC 5/30 m3/h, à détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette à griffes D 80 mm
Entrée d'air hygroréglable acoustique, 5/45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12mm
S & P FRANCE
Entrée d'air hygroréglable acoustique, atténuation 37 db(A), 5/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 125 mm, longueur totale 20m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 125 mm, longueur totale 20 m
Entrée d'air autoréglable acoustique, 30 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 39 db(A), débit 30 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-45/135 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 s.
S & P FRANCE
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/45 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 45 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D80 mm à joint.
Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 10-45/135 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D 125 mm à joint.
Entrée d'air autoréglable acoustique, 45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 37 db(A), débit 45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Entrée d'air auto universelle, 15/22/30 m3/h, RAL 9016, réservation 250x15 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable universelle, débit ajustable 15/22/30 m3/h par cale sécable, couleur BLANC RAL 9016, réservation 250x15 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 160 mm, long 3 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 160 mm, longueur 3 m
Bouche hygroréglable WC, 5/30 m3/h. Commande manuelle, D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygroréglable WC, débit de 5/30 m3/h. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette à griffes D 80 mm
Chapeau de toiture plastique design, D raccordement 150/160 mm, couleur tuile
S & P FRANCE
Chapeau de toiture plastique design rond, diamètre de raccordement 150/160 mm, couleur tuile. Montage universel sur types de tuiles
Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-40/90 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 90 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.
Commutateur VMC 2 vitesses
S & P FRANCE
Commutateur VMC 2 vitesses, petite vitesse, grande vitesse, sans position d'arrêt. Encastrable dans tout boîtier standard.