J'installe une pompe à chaleur air-eau split J'installe une pompe à chaleur air-eau split (36 produits)


Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC840F, 3P+N 40A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Disjoncteur Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN716 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Disjoncteur Phase + Neutre 20A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN720 Phase + Neutre 20A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFN732 Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Disjoncteur 20A 3P+N 6-10kA Courbe C 3module
HAGER
Le disjoncteur Hager NFT820 d'une capacité de 20 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe C
Disjoncteur 40A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 1module
HAGER
Le disjoncteur Hager MJT740 d'une capacité de 40 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 4.5 à 6kA et sa courbe C
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Disjoncteur 25A 3P+N 6-10kA Courbe C 3module
HAGER
Le disjoncteur Hager NFT825 d'une capacité de 25 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe C
Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm gd rail charge max 600kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm, grand rail aluminium 40x20 mm avec visserie. Charge supportée 600. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
DIRTMAG 1' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement
Bouteille de mélange 25 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauchedu générateur. Elle assure le découplagehydraulique et un volume de stockage.
Sachet de 4 plots anti vibratiles 320kg, 80Kg par plot
EID
4 plots anti vibratiles pour isoler le support des vibrations du groupe extérieur. Charge maxi 320kg. 80 Kg/plot.
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie
EID
Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie
Disjoncteur 20A 3P 6-10kA Courbe C 3module
HAGER
Le disjoncteur Hager NFT320 d'une capacité de 20 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe C
DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur