L'outillage du Plombier-Chauffagiste L'outillage du Plombier-Chauffagiste (21 produits)


Jeu de clés à pipe débouchées 12 pans 6 tailles 6/7/8/10/13/17 mm
BIZLINE
Jeu de clés à pipe débouchées 12 pans 6 tailles 6/7/8/10/13/17 mm en acier chrome vanadium, avec finition polie.
Scie à bois et métal livrée avec 3 lames de 30 cm
BIZLINE
Scie à bois et métal livrée avec 3 lames bi-métal HSS de 24 dents par pouce. Avantage : angles de coupe à 45° et 90°. Réglage de la tension de la lame par vis.
Caisse à outils tissu La Costabelle
BIZLINE
Caisse à outils tissu La Costabelle avec bandoulière. Capote souple amovible. Équipée de nombreuses poches intérieures/extérieures. Velcros pour niveaux. Boîtes de rangement pour petites pièces. Poignée de support.
Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m
BIZLINE
Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m compact et facile à transporter grâce à son sac de transport. Avantage : facile à fermer grâce à son système de déverrouillage centralisé.
Coupe-tubes plastique à crémaillère capacité de coupe 42 mm
BIZLINE
Coupe-tubes plastique à crémaillère capacité de coupe 42 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches. Avantage : lame échangeable en cas d'usure.
Jeu de 7 clés mâles 6 pans sur monture
BIZLINE
Jeu de 7 clés mâles 6 pans sur monture avec une monture bi-matière pour davantage de confort d'utilisation.
Ébavureur multiusage 3 à 42 mm
BIZLINE
Ébavureur multiusage 3 à 42 mm permettant d'ébavurer les tubes à l'intérieur et à l'extérieur après une coupe. Corps en terpolymère (ABS) et lame en acier.
Coupe-tubes pour tubes en cuivre D= 3-45 mm
BIZLINE
Coupe-tubes pour tubes en cuivre D= 3-45 mm permettant de couper les tubes métaux fins. Molette changeable sans outils. 4 rouleaux pour plus de précision. Ébavureur complètement extractible.
Clé serre-tube PVC 300 mm
BIZLINE
Clé serre-tube PVC 300 mm permettant de travailler sur des pièces à parois minces qui risquent de s'écraser au serrage. La minceur de la sangle permet de passer dans les endroits difficiles d'accès. Sangle en nylon très résistante.
Niveau 70 cm plombier
BIZLINE
Niveau 70 cm plombier avec embouts en caoutchouc anti-choc. Rebords anti-dérapants pour une parfaite adhérence au mur.
Pince multiprise non isolée 240 mm
BIZLINE
Pince multiprise non isolée 240 mm avec charnière entrepassée idéal pour serrer et bloquer des pièces. Capacité d'ouverture 33 mm.
Clé stillson 18'
BIZLINE
Clé stillson 18' pour le serrage des tubes. Ouverture des mâchoires 60 mm. Longueur 450 mm.
Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm
BIZLINE
Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm avec charnière entrepassée. Capacité d'ouverture entre 20 et 65 mm. Crémaillère à 4 positions idéale pour les siphons.
Veste de travail Everyday noire taille XL
BIZLINE
Veste de travail Everyday noire taille XL en polyester et coton. Multipoches : poche poitrine et 2 poches basses. Fermetures VELCRO. Soufflet dans le dos, tour de taille et poignets réglables pour plus d'aisance.
Kit bâtiment composé de 1 massette, 1 ciseau de maçon, 1 broche de maçon, 1 auge
BIZLINE
Kit bâtiment composé de : 1 massette 1.5 kg BIZ 700 075, 1 ciseau de maçon, 1 broche de maçon, 1 auge.
Clé serre-tube modèle suédois 55 mm
BIZLINE
Clé serre-tube modèle suédois 55 mm permettant de serrer et/ou desserrer les tubes et écrous de tailles variables. Le système de molette permet d'adapter la taille des mâchoires au diamètre du tube/écrou.