Appareillages de commande et télécommande Appareillages de commande et télécommande (19 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003
Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - interrupteur-sectionneur 2P 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 2P 63A - H81mmxL36xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE CT - Combiné contacteur heures creuses 2F 20A + disjoncteur embrochable 1P+N 20A 230V courbe C 3000A - Tension circuit de commande : 230VCA 50Hz - commande manuelle et à distance - NF - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A - 1 module de 18 mm + intercalaire de 9 mm soit une largeur totale de 27 mm
Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 10 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - télérupteur - 2NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 2F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - contacteur standard - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - commutateur 2 positions - 1OF - 20A - 250VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Commutateur 2 positions - 20 A - Contact : 1 F/O - Ue : 250 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - AC-22 - Marquage : 0 - 1 - Largeur : 2 pas de 9 mm - NF - IP20 - Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 16 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - commutateur 3 positions - 1OF - 20A - 250VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Commutateur 3 positions - 20 A - Contact : 1 F/O - Ue : 250 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - AC-22 - Marquage : 1 - 0 - 2 - Largeur : 2 pas de 9 mm - NF - IP20 - Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Resi9 - relais inverseur pour VMC - DSC - gaz
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - relais inverseur pour VMC - 1P + N - In : 5A 250 V CA 50 Hz - Tension de commande : 24 V CA 50 Hz +/- 10 % - Signalisation : lampe rouge sur la face avant - borne du type à cage 4mm² - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Resi9 - interrupteur - 1P - 20A - 1NO - 250VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 1P - 20 A - 250 VCA 50/60 Hz - Uimp : 4kV - EN/IEC 60669-1 - NF - Largeur 2 pas de 9 mm - Durée de vie mécanique : 100000 cycles - AC-22 Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Resi9 - interrupteur - 2P - 32A - 2NO - 250VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 2P - 32 A - 250 VCA 50/60 Hz - Uimp : 4kV - EN/IEC 60669-1 - NF - Largeur 2 pas de 9 mm - Durée de vie mécanique : 100000 cycles - AC-22 Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 25A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 25A - courbe C - peignable - H85mmxL54mmxP75mm - IP20, IP40 (boitier modulaire) - position du pôle neutre : gauche - déclencheur thermique, magnétique - pouv. de coupure : 3000 A Icn à 400 V CA 50 Hz
Resi9 - sonnerie - 8 12V - 80 dB
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 8...12VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 3.6W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003