Coffrets et portes Coffrets et portes (46 produits)


Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 18 modules - In 63 A - Collecteur de terre 24 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 24 + 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 14 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Porte styl coffret 18M - 4R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 4 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 620.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Resi9 - bornier phase + neutre 1x35 + 6x16mm²
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - borniers 7 trous - 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² - neutre (bleu) + phase (rouge) - connexion à vis - 125A
Resi9 - Porte styl coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Resi9 - Porte styl coffret 18M - 2R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Resi9 - Porte styl coffret 18M - 3R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Resi9 - rehausse coffret 13M - 2R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - rehausseur - 2 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )
Resi9 - rehausse coffret 13M - 3R
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - rehausseur - 3 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )
Resi9 - rehausse coffret 13M - 1R - bloc de cmd - panneau de contrôle
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - rehausseur - 1 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )