false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Système d'alimentation et de répartition

30 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
30 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SCHR9EXHC08
Réf Fab : R9EXHC08
EAN13 : 3606481212122
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 8 modules de 18 mm - Ie 63A 40DEGC - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9EXV150
Réf Fab : R9EXV150
EAN13 : 3606489520045
Resi9 XE - peigne vertical pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9EXHC01
Réf Fab : R9EXHC01
EAN13 : 3606481274540
Resi9 XE - connecteur alimenter un disjoncteur XE avec des câbles - 1P+N - Ie 63A 40DEGC - Ue 230 VCA Ph/N - 1 modules de 18 mm - CE - blanc RAL 9003

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9EXHR08
Réf Fab : R9EXHR08
EAN13 : 3606481274533
Resi9 XE - kit de rénovation XE - contre rail + répartiteur 8 modules de 18 mm - 1P+N - Ie 63A 40DEGC - Ue 230 VCA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PXH418
Réf Fab : R9PXH418
EAN13 : 3606481278982
Resi9 XP - Peigne de raccordement - 3P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40DEGC - Ue 230VCA Ph/N 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ 9mm - blanc RAL 9003

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9EXHS10
Réf Fab : R9EXHS10
EAN13 : 3606489516253
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 10 modules - sans connecteur

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PXH208
Réf Fab : R9PXH208
EAN13 : 3606489516260
Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PXH205
Réf Fab : R9PXH205
EAN13 : 3606481160317
Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PRA440
Réf Fab : R9PRA440
EAN13 : 3606481176707
Resi9 XP - Interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30DEGC selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PXV4
Réf Fab : R9PXV4
EAN13 : 3606489600365
Resi9 XP - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PXV150
Réf Fab : R9PXV150
EAN13 : 3606489600310
Resi9 XP - peigne vertical pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHR9PXVN15
Réf Fab : R9PXVN15
EAN13 : 3606489600334
Resi9 XP - peigne vertical de neutre pour ID XP 25 à 63A - entraxe 150mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
30 produit(s) trouvé(s)