1 296 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SCHR9EXHS13
Réf Fab : R9EXHS13
EAN13 : 3606481212108
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40DEGC - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
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
Réf Rexel : SCHA9F77216
Réf Fab : A9F77216
EAN13 : 3606480094132
Acti 9 - disjoncteur iC60N - 2P - 16A - Courbe C - PdC 10 kA - 380...415 VCA 20 kA - 220...240 VCA 6000 A - 400 VCA 6 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - NF - Larg. 4 pas de 9 mm
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
Réf Rexel : SCHR9PCBS
Réf Fab : R9PCBS
EAN13 : 3606481166425
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003
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
Réf Rexel : SCHR9PLC
Réf Fab : R9PLC
EAN13 : 3606481176592
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
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
Réf Rexel : SCHA9N21444
Réf Fab : A9N21444
EAN13 : 3606480411960
Prodis - disjoncteur différentiel - DT40 Vigi - 1P+N - 16A - 230VCA 50Hz entre phase et neutre - coube C - type AC - 30mA - pdc 4500A 230VCA 50Hz EN 61009 6kA 230VCA 50Hz EN 60947-2 - montage sur rail DIN - largeur 4 pas de 9 mm
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
Réf Rexel : SCHA9N21025
Réf Fab : A9N21025
EAN13 : 3606480381201
Prodis - DT40 - disjoncteur - 1P + N - 16A - 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 2 pas de 9 mm
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
Réf Rexel : SCHA9MEM3150
Réf Fab : A9MEM3150
EAN13 : 3606480481512
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - Modbus
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
Réf Rexel : SCHR9PXH213
Réf Fab : R9PXH213
EAN13 : 3606481160331
Resi9 XP - Peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40DEGC - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
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
Réf Rexel : SCHA9N21024
Réf Fab : A9N21024
EAN13 : 3606480381195
Prodis - DT40 - disjoncteur - 1P + N - 10A - 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 2 pas de 9 mm
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
Réf Rexel : SCHA9MEM2000
Réf Fab : A9MEM2000
EAN13 : 3606480217401
Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A - MID
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
Réf Rexel : SCHLV426612
Réf Fab : LV426612
EAN13 : 3606481176516
Compact NSXm - interrupteur NA - 160A - 4P - Everlink
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
Réf Rexel : SCHR9EXV
Réf Fab : R9EXV
EAN13 : 3606481213747
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XE ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE
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
1 296 produit(s) trouvé(s)