Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice 130 kN cosses alu-cuivre fut long 185 à 240 mm²
Réf Rexel : CMBMV240
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice de sertissage 130 kN pour cosses tubulaires NFC20130 50 mm²
Réf Rexel : CMBMS50C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Poinçon 130 kN cosses et manchons aluminium 50 à 95 mm²
Réf Rexel : CMBPS13095E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice de sertissage 130 kN pour cosses tubulaires NFC20130 70 mm²
Réf Rexel : CMBMS70C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Poinçon 130 kN cosses et manchons aluminium 185 à 240 mm² (et MUA30034)
Réf Rexel : CMBPS130240E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice de sertissage 130 kN pour cosses tubulaires NFC20130 25 mm²
Réf Rexel : CMBMS25C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice de sertissage 130 kN pour cosses tubulaires NFC20130 35 mm²
Réf Rexel : CMBMS35C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice de sertissage 130 kN pour cosses tubulaires NFC20130 95 mm²
Réf Rexel : CMBMS95C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Porte-matrice aluminium 130 kN 10 à 150 mm²
Réf Rexel : CMBAU130150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Porte-matrice aluminium 130 kN 185 à 240 mm² (et MUA30034)
Réf Rexel : CMBAU130240
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice de sertissage 130 kN pour cosses tubulaires A10
Réf Rexel : CMBME10C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Porte-matrice aluminium 130 kN 10 à 150 mm²
Réf Rexel : CMBAU130150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Porte-matrice aluminium 130 kN 185 à 240 mm² (et MUA30034)
Réf Rexel : CMBAU130240
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice 130 kN cosses et manchons aluminium 300 mm² Diam. 34 mm
Réf Rexel : CMBMUA30034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Matrice 130 kN cosses alu-cuivre fut long 10 à 35 mm²
Réf Rexel : CMBMV35
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 82073090 |
Embout d'outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil | |
application | cosses de câbles tubulaires et connecteurs |
moule à compression | entaillage |
---|---|
section transversale | 50...95 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.