En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Poinçon 45 kN cosses tubulaires 130 kN 10 à 25 mm²
Réf Rexel : CMBPA5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Poinçon 45 kN cosses tubulaires 130 kN 6 mm²
Réf Rexel : CMBPA1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de poinçonnage 45 kN pour cosses tubulaires 6 mm²
Réf Rexel : CMBMA1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de sertissage 45 kN pour raccords en C 10 mm²
Réf Rexel : CMBMC10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de poinçonnage 45 kN pour cosses tubulaires 25 mm²
Réf Rexel : CMBMA5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de sertissage 45 kN pour raccords en C 35 mm²
Réf Rexel : CMBMC35
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Poinçon 45 kN cosses tubulaires 130 kN 35 à 50 mm²
Réf Rexel : CMBPA10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de poinçonnage 45 kN pour cosses tubulaires 10 et 16 mm²
Réf Rexel : CMBMA23
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de poinçonnage 45 kN pour cosses tubulaires 25 mm²
Réf Rexel : CMBMA5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de poinçonnage 50/62 kN pour cosses tubulaires 25 mm²
Réf Rexel : CMBMA550
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Matrice de poinçonnage 45 kN pour cosses tubulaires 50 mm²
Réf Rexel : CMBMA10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 82073090 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Embout d'outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil | |
application | cosses de câbles tubulaires et connecteurs |
section transversale | 35 mm² |
---|---|
moule à compression | compression par rouleau (sertissage) |
plage AWG | 2 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.