En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Pince à sertir pour embouts simples 0,14 à 10mm² et doubles 2 x 0,25 à 2 x 4mm²
Réf Rexel : KKEK3014K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour conducteur souple 0,03 à 16mm²
Réf Rexel : KKEK433
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Coupe câbles manuel à cliquet, ø 62 mm maxi pour câbles cu et al
Réf Rexel : KKEK106/2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à dénuder automatique avec coupe-fil
Réf Rexel : KKEK43/2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour cosses et manchons tubulaires NFC20-130 de 6 à 50 mm²
Réf Rexel : KKEK05NFSYNC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour embouts simples de 4 à 50 mm² et double de 4 à 16 mm²
Réf Rexel : KKEK271
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince a sertir pour cosses pré-isolée de 0,5 à 6,0mm²
Réf Rexel : KKEK82A
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour cosses et manchons tubulaires non isolées 0,75 - 16 mm²
Réf Rexel : KKEK2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour matrices interchangeables de 6 à 300 mm²
Réf Rexel : KKEK22
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 10mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 4mm²
Réf Rexel : KKEK30/3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 16mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 6mm²
Réf Rexel : KKEK304K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Pince à sertir pour matrices interchangeables
Réf Rexel : KKEK50
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 82032000 |
Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil | |
adapté à | applications différentes |
longueur | 220 mm |
finition/actionnement | mécanique |
moule à compression | universel (embouts interchangeables) |
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) | Oui |
---|---|
section transversale | 0.14 - 10 mm² |
plage AWG | 7 - 26 |
avec retour automatique | Non |
inserts interchangeables | Oui |
nombre d'inserts fournis | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.