En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Pince à sertir équipée de trois jeux de matrices interchangeables
Réf Rexel : KKEK507
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 60kN pour sertissage de 6 à 300 mm², course de 17,5mm
Réf Rexel : KKEEKM6022CFB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm
Réf Rexel : KKEEK354ML
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Sertisseuse hydraulique manuelle 50 kN avec coffret
Réf Rexel : CMBHT51
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm², course de 42 mm
Réf Rexel : KKEEK120UCFB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm
Réf Rexel : KKEEK354CFB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm². course de 42 mm
Réf Rexel : KKEEK12042CFM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm
Réf Rexel : KKEEK354CFM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 84679900 |
Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil | |
adapté à | cosses et connecteurs |
longueur | 365 mm |
finition/actionnement | tête de sertissage hydraulique |
moule à compression | universel (embouts interchangeables) |
---|---|
section transversale | 300...630 mm² |
avec retour automatique | Oui |
inserts interchangeables | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.