En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Signalisation de chantier et consignation
BIZLINE
Pancarte 'Consignes de sécurité' 350 x 500 mm PVC (x 1)
Réf Rexel : BIZ730740
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm PVC (x 3)
Réf Rexel : BIZ730720
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Pancarte 'Consignes générales' 350 x 500 mm PVC (x 1)
Réf Rexel : BIZ730750
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Signalisation adhésive triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm (x 20)
Réf Rexel : BIZ730701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
plaque alu poste 200 x 150 mm
Réf Rexel : CATAM-61
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
gants isolants cei classe 3 t-10 rouge
Réf Rexel : CATCG-3-10-NR
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Pancarte PVC 'Danger haute tension' 200 x 60 mm (x 1)
Réf Rexel : BIZ730780
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche alu pr10 enedis poste 18 carac
Réf Rexel : CATAPR-10-8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche alumetal 'soins aux electrises'
Réf Rexel : CATAM-20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
etiquette autocollante haute tension
Réf Rexel : CATAT-7001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette consignation 'Défense de manoeuvrer/Appareil condamné' 170x75 mm (x 3
Réf Rexel : BIZ730770
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette triangle 'Homme foudroyé' 100 x 100 mm PVC (x 3)
Réf Rexel : BIZ730721
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm PVC (x 3)
Réf Rexel : BIZ730720
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Pancarte 'Consignes de sécurité' 350 x 500 mm PVC (x 1)
Réf Rexel : BIZ730740
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Pancarte 'Consignes générales' 350 x 500 mm PVC (x 1)
Réf Rexel : BIZ730750
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Bizconsignation |
---|---|
Code Douane | 83100000 |
Multiple de vente | 1 |
Plaques d'avertissement / signalétiques | |
Type de pose | mur |
couleur | blanc |
largeur | 350 mm |
fixation auto-adhésive | Non |
hauteur | 500 mm |
épaisseur | 1 mm |
---|---|
qualité du matériau | PVC |
imperméable | Oui |
matériau | plastique |
photoluminescent | Non |
avec symbole d'avertissement/d'information | Non |
avec texte d'avertissement/d'information | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.