Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
etiquette autocollante 'eclair'
Réf Rexel : CATAT-49/1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
etiquette adhesive 'eclair'
Réf Rexel : CATAT-49/05
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
etiquette adhesive eclair 50mm par 500
Réf Rexel : CATAT-49/05-500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
triangle alu 'homme foudroye' 100mm
Réf Rexel : CATAM-41/1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
etiquette autocollante 'eclair'
Réf Rexel : CATAT-49/1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
cubyko Prise 2P+T associable blanc IP55
Réf Rexel : HAGWNA100B
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
triangle alu 'terre des masses' 100mm
Réf Rexel : CATAM-346
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AIPHONE
Poste audio combiné avec boucle magnétique pour gamme gt
Réf Rexel : AIPGT1D
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CAME FRANCE
Transmetteur 4 canaux double fréquence
Réf Rexel : KAM001ATPD4
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ATLANTIC CLIM VENTIL
BE 30 J - bouche d'extraction autoréglable wc 30 m3/h diamètre 125
Réf Rexel : ELG520233
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Tige filetée M6 x 1 m acier zingué
Réf Rexel : BIZ710200
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Jeu de 12 quickfix
Réf Rexel : HAGJZ101
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Plaques d'avertissement / signalétiques | |
couleur | jaune |
---|---|
largeur | 100 mm |
fixation auto-adhésive | Oui |
hauteur | 87 mm |
qualité du matériau | PVC |
photoluminescent | Non |
matériau | plastique |
---|---|
avec texte d'avertissement/d'information | Non |
avec symbole d'avertissement/d'information | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 48211010 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.