Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - blanc
Réf Rexel : LEG077111L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16din (48 x 48mm), temporisation doubl
Réf Rexel : OMRH3CR-F824-48VAC/12-48VDC
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
R2V CU 5G2,5 TGL
Réf Rexel : FILR2V5G2,5TGL
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
CATU
tabouret interieur 36kv monobloc
Réf Rexel : CATCT-7-25/1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VR 10 BLEU C100M
Réf Rexel : FILH07VR10BEC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
CATU
affiche consignes de securite
Réf Rexel : CATAM-208/1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VR 10 MARRON C100M
Réf Rexel : FILH07VR10MNC100
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Pancarte 'Soin aux électrisés' 350 x 500 mm PVC (x 1)
Réf Rexel : BIZ730730
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON LUMINOX
LP 50 LED Lampe Portable - Type Locaux Techniques.
Réf Rexel : LUM10151
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
coffret a gants mural
Réf Rexel : CATCG-35-2
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Extincteur | |
Diamètre raccord | 102 mm |
---|---|
contenu | 3 l |
type de commande | manuel |
convient pour classe B (liquides) | Oui |
mobile | Oui |
hauteur | 647 mm |
type de remplissage | CO2 |
---|---|
plage de pulvérisation | 2 m |
poids net | 2 kg |
temps de pulvérisation | 8 s |
Info produit | |
Code Douane | 85131000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.