Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
gants isolants cei classe 3 t-10 rouge
Réf Rexel : CATCG-3-10-NR
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
coffret a gants mural
Réf Rexel : CATCG-35-2
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse 43 A avec percuteur 24 kV
Réf Rexel : SCH757328EJ
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
tabouret interieur 36kv monobloc
Réf Rexel : CATCT-7-25/1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
HEL 4893 ZAK-AS (35-185mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis fusibles
Réf Rexel : TYS010851
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
support de perche 28/30mm
Réf Rexel : CATCI-06-D
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CATU
perche sauvetage 45 kv 1,65m
Réf Rexel : CATCS-45
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse 63 A avec percuteur 24 kV
Réf Rexel : SCH757328EK
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
HEL 6893 ZAK-AS (35-150mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis fusibles
Réf Rexel : TYS010861
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Alimentations à découpage PROeco
Réf Rexel : WEI1469540000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 39269097 |
Accessoires pour fusibles / porte-fusibles | |
taille de l'insert fusible | autre |
adapté à | cartouche à fusibles |
---|---|
type d'accessoire | autre |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.