Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
CATU
TROUSSE DE SECOURS 5 PERSONNES
Réf Rexel : CATMO-191
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Trousse de secours
BIZLINE
Sac poubelle 130 l (x 15)
Réf Rexel : BIZ730927
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Ruban isolation et repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8)
Réf Rexel : BIZ350010
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc (x 8)
Réf Rexel : BIZ350012
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V
Réf Rexel : BIZ790081
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
Réf Rexel : BIZ700095
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Pelle en métal zingué avec manche bois
Réf Rexel : BIZ730925
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Crayon mine graphite PICA DRY
Réf Rexel : BIZ790214
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Bobine d'essuyage pur ouate blanche 1000 feuilles (x 2)
Réf Rexel : BIZ751030
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Kit de consignation
Réf Rexel : BIZ230110
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4)
Réf Rexel : BIZ740001
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 30065000 |
Trousse de premier secours | |
matériau | autre |
Modèle type | trousse |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.