Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bloc multiprise
LEGRAND
Bloc bureau 4x2P+T + 3xRJ45 catégorie6 FTP à câbler
Réf Rexel : LEG054605
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc bureau 4x2P+T + 3xRJ45 catégorie6 FTP et cordon 3m 2P+T
Réf Rexel : LEG054614
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc salle de réunion table centrale - 8x2P+T + switch 6 ports - cordon 2P+T
Réf Rexel : LEG053575
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc salle réunion table cent.- 7x2P+T + switch 6 ports + 1 HD15 - cordon 2P+T
Réf Rexel : LEG053577
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc pour salle de réunion équipé de 8 prises 2P+T avec puits inclinées
Réf Rexel : LEG053574
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Multiprise de table | |
Longueur | 326 mm |
---|---|
Traitement antibactérien | Non |
Nombre de prises norme française (type E) | 3 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5 | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Relevable | Non |
IK | IK07 |
Matériau | aluminium |
Protection contre les surtensions | Non |
---|---|
Diamètre raccord | 0 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 3 |
Extensible | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Forme | rectangulaire |
Hauteur | 102 mm |
Modèle type | montage en saillie |
Largeur | 137 mm |
Couleur | autre |
Info produit | |
Gamme | Mosaic |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85366990 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.