En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Caisse à outils
BIZLINE
Bac de rangement à couvercle intégré 600 x 400 x 365 mm
Réf Rexel : BIZ790550
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Bac de rangement à couvercle intégré 400 x 300 x 264 mm
Réf Rexel : BIZ790551
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
Réf Rexel : IBOB05533
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Borne de connexion CHRISTA'L 2 entrées violette (x 100)
Réf Rexel : BIZ301402
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Borne de connexion CHRISTA'L 3 entrées orange (x 100)
Réf Rexel : BIZ301403
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé
Réf Rexel : HAGXEV1K07T2TPFR
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Borne de connexion CHRISTA'L 12 entrées verte (x 25)
Réf Rexel : BIZ301412
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg
Réf Rexel : BIZ771025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 39231090 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Biz mobilité |
Chariot de transport | |
Modèle type | planche à roulettes |
type des pneus | autre |
---|---|
capacité de charge | 300 kg |
capacité portante | 300 kg |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.