En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
BIZLINE
Sac poubelle 130 l (x 15)
Réf Rexel : BIZ730927
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles
Réf Rexel : BIZ790531
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Crayon mine graphite PICA DRY
Réf Rexel : BIZ790214
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V
Réf Rexel : BIZ790081
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4)
Réf Rexel : BIZ740001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Marqueur accès difficiles Pica Ink noir
Réf Rexel : BIZ780428
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Caisse à outils tissu La Costabelle
Réf Rexel : BIZ700229
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Pince pour colliers de largeur 3.6-9.5 mm
Réf Rexel : BIZ700010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
Réf Rexel : BIZ700095
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Boîte de rangement 4 mallettes 376 x 265 x 310 mm
Réf Rexel : BIZ700220
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles
Réf Rexel : BIZ790531
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Boîte de rangement 4 mallettes 376 x 265 x 310 mm
Réf Rexel : BIZ700220
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Organiseur standard 14 compartiments transparent 195 x 160 x 50 mm
Réf Rexel : BIZ790535
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Organiseur standard 5 compartiments transparent 190 x 115 x 30 mm
Réf Rexel : BIZ790534
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Caisse à outils métal 450 x 200 x 200 mm
Réf Rexel : BIZ700107
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Caisse / poche à outils, vide | |
Modèle type | autre |
---|---|
largeur | 440 mm |
hauteur | 110 mm |
profondeur | 360 mm |
étrier de cadenas | Non |
matériau | plastique |
avec bandoulière | Non |
rouge de sécurité | Non |
avec serrure | Non |
---|---|
nombre total de compartiments | 9 |
plateau amovible | Non |
avec diviseur | Oui |
avec mousse | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 42021299 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.