Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Cordons, prolongateurs et fiches
LEGRAND
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
Réf Rexel : LEG050162
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir
Réf Rexel : LEG040194
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Station de charge 2x2P+T , chargeur sans fil, cordon 2m et USB A+C - taupe/gris
Réf Rexel : LEG049402
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Réf Rexel : LEG050445
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge d'angle 3x2P+T Surface et USB A+C - à câbler - blanc/alu
Réf Rexel : LEG049409
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 double prolongateur ergonomique caoutchouc câble 10m
Réf Rexel : LEG051630
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 10m - blanc
Réf Rexel : LEG051602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge multiprise pieuvre 1 fiche 2P+T 16A IP44 IK10 et 3 prolongateurs - 0,8m
Réf Rexel : LEG050577
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - blanc
Réf Rexel : LEG051601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 prolongateur ergonomique caoutchouc et câble 10m
Réf Rexel : LEG051626
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir
Réf Rexel : LEG040194
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche luminescente et coupure bipolaire - blanc
Réf Rexel : LEG040187
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche luminescente + coupure bipolaire vieil or
Réf Rexel : LEG040185
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche couleur + coupure bipolaire - vieil or
Réf Rexel : LEG040193
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85361010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Interrupteur / variateur à cordon | |
Intensité | 2 A |
Tension nominale | 250 V |
Type de commande | Bascule/rocker |
Couleur | Or |
Modèle type | Interrupteur pour câble souple |
Sans halogène | Oui |
Traitement de surface | Décoré |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de charge | Charge inductive |
Nombre de conducteurs | 2 |
Matériau | Plastique |
Puissance | 500 W |
Finition de la surface | Mat |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.