Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Cordons, prolongateurs et fiches
LEGRAND
Fiche 3P+T 20A 400V~ à anneau
Réf Rexel : LEG055012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche 3P+T 20A 400V~
Réf Rexel : LEG055635
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 20A 400V~
Réf Rexel : LEG055637
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise étanche 3P+T 20A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG091656
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection
Réf Rexel : LEG055665
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur 3P+T à anneau et éclips de protection - caoutchouc
Réf Rexel : LEG055071
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche 3P+T 32A 400V~ - gris
Réf Rexel : LEG055855
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise étanche 2P+T avec éclips 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069731
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur 3P+N+T 20A 400V~ avec volet de protection
Réf Rexel : LEG055667
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur 3P+T 32A 400V~ - gris
Réf Rexel : LEG055865
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - gris
Réf Rexel : LEG050425
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
Réf Rexel : LEG050166
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - blanc
Réf Rexel : LEG050421
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Prolongateur caoutchouc 16 A 2P+T sortie droite
Réf Rexel : BIZ700931
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets
Réf Rexel : BIZ700932
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Coupleur à contact de protection | |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Nombre de conducteurs | 3 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.