En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Cordons, prolongateurs et fiches
LEGRAND
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Réf Rexel : LEG050445
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Réf Rexel : LEG050440
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche caoutchouc 2P+T 16A IP44 standard germanique à sortie droite - noir
Réf Rexel : LEG050342
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Fiche caoutchouc 16 A 2P + T sortie droite
Réf Rexel : BIZ700930
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche mâle avec terre caoutchouc à vis 16A sortie droite - blister
Réf Rexel : LEG093914
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc multiprise fixable 6x2P+T + inter voyant - longueur 399mm
Réf Rexel : LEG050617
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge multiprise pieuvre 1 fiche 2P+T 16A IP44 IK10 et 3 prolongateurs - 0,8m
Réf Rexel : LEG050577
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau
Réf Rexel : LEG050252
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge 5x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 1,5m 3G 1mm² - blanc/gris
Réf Rexel : LEG049450
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rallonge multiprise confort et sécurité - indicateur de surcharge - 6x2P+T
Réf Rexel : LEG050093
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets
Réf Rexel : BIZ700932
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Prolongateur caoutchouc 16 A 2P+T sortie droite
Réf Rexel : BIZ700931
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Réf Rexel : LEG050441
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
Réf Rexel : LEG050443
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion auto - étiquette Gencod
Réf Rexel : LEG050111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Coupleur à contact de protection | |
Intensité | 16 A |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Intensité de courant | 16 A |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3 |
Matériau | Caoutchouc |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.