En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Dévidoir, tirage câble et fil
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm sans carter
Réf Rexel : BIZ700812
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Aiguille acier-nylon 30 m D= 4 mm avec carter
Réf Rexel : BIZ760047
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Aiguille polyester mono 15 m D= 3 mm avec carter
Réf Rexel : BIZ760038
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm avec carter
Réf Rexel : BIZ760034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter
Réf Rexel : BIZ760054
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 l
Réf Rexel : BIZ760059
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble
Réf Rexel : CAP599200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HELLERMANNTYTON
Tire-fils CableScout+, Lubrifiant pour câbles, facilite le glissement des câbles
Réf Rexel : HNE89790031
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Lubrifiant | |
sans acide | Oui |
---|---|
poids net | 1000 g |
convient pour eau potable | Non |
soluble dans l'eau | Non |
adapté aux tubes | Oui |
utilisable sur du béton | Non |
adapté aux câbles | Oui |
utilisable sur du métal | Oui |
utilisable sur du plastique | Oui |
utilisable sur une surface humide | Non |
---|---|
contenu | 1000 ml |
emballage | autre |
domaine d'application | tubes |
fonction | protection/graissage |
forme | gel |
Info produit | |
Gamme | Biz'lub |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 34039900 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.