En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Dévidoir, tirage câble et fil
BIZLINE
Aiguille acier-nylon 30 m D= 4 mm avec carter
Réf Rexel : BIZ760047
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
Réf Rexel : BIZ700095
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles
Réf Rexel : BIZ790531
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB
Réf Rexel : BIZ700231
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm avec carter
Réf Rexel : BIZ760034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Aiguille acier-nylon D= 6 mm 52 m avec dérouleur
Réf Rexel : BIZ760000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg
Réf Rexel : BIZ700275
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis PZ tête ronde (x 100)
Réf Rexel : BIZ720041
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm avec arbre et foret
Réf Rexel : BIZ780160
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Passe-partout pour baguettes tire-fils
Réf Rexel : BIZ700152
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 9 baguettes tire-fils 3 m D= 5 mm rouges
Réf Rexel : BIZ700131
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 6 accessoires pour baguettes tire-fils
Réf Rexel : BIZ700132
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 10 baguettes tire-fils 1 m D= 6 mm noires
Réf Rexel : BIZ700146
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de 2 baguettes tire-fils 1 m D= 4 mm jaunes
Réf Rexel : BIZ700139
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AGI ROBUR
Kit longue distance 12 baguettes tire fils et accessoires.
Réf Rexel : AGI398654
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Bizbaguette |
---|---|
Code Douane | 39269097 |
Multiple de vente | 1 |
Tire-fils | |
forme de la tête | autre |
Diamètre | 5 mm |
domaine d'application | autre |
forme | rond |
tête sphérique | Oui |
qualité du matériau | plastique renforcé à la fibre de verre |
---|---|
longueur | 1 m |
matériau | autre |
raccordement par filetage | Oui |
épaisseur de matériau du ruban de tirage | 8 mm |
diamètre du touret/de l'anneau | 0 mm |
torsadé | Non |
largeur/diamètre du ruban de tirage | 8 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.