En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide
Réf Rexel : BIZ625051
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Lampe frontale LED compacte et rechargeable
Réf Rexel : BIZ625034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Lampe cou LED rechargeable
Réf Rexel : BIZ625050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENERGIZER FRANCE
Pile alcaline Max Plus AAA x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
Réf Rexel : RSN423174
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée
Réf Rexel : BIZ625032
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable
Réf Rexel : BIZ625048
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Baladeuse LED 5 W multifonction rechargeable
Réf Rexel : BIZ620263
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Projecteur LED 10 W rechargeable
Réf Rexel : BIZ625027
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENERGIZER FRANCE
Pile alcaline Max Plus AA x 10+4 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
Réf Rexel : RSN431926 $0622 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENERGIZER FRANCE
Pile alcaline Max Plus AAA x 10+4 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
Réf Rexel : RSN431933 $0622 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Lampe cou LED rechargeable
Réf Rexel : BIZ625050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Lampe frontale LED compacte et rechargeable
Réf Rexel : BIZ625034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENIX ENERGIES
Unité(s) Lampe torche LEDLENSER P6R WORK 850 lumens rechargeable
Réf Rexel : NXGETX48101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENIX ENERGIES
Unité(s) Lampe torche LEDLENSER P7R WORK 1200 lumens rechargeable
Réf Rexel : NXGETX48102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Torche | |
rechargeable | Oui |
---|---|
Couleur du boîtier | rouge |
longueur | 76 mm |
Type | LED non interchangeable |
matériau | métal/plastique |
Classe de protection (IP) | autre |
Source Incluse | Oui |
---|---|
nombre de batteries | 1 |
batteries fournies | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 85131000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.