Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Signalisation de chantier et consignation
CATU
vat lumineux cei 10/30kv
Réf Rexel : CATCL-465-10/30-M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche consignes de securite
Réf Rexel : CATAM-18/1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
tabouret interieur 36kv monobloc
Réf Rexel : CATCT-7-25/1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche alumetal 'soins aux electrises'
Réf Rexel : CATAM-20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche alu 'odeurs de gaz sf6'
Réf Rexel : CATAM-215
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
plaque alu consignes de securite ht
Réf Rexel : CATAM-510-EX
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche consignes de securite
Réf Rexel : CATAM-208/1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche alumetal 'soins aux electrises'
Réf Rexel : CATAM-20-B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
affiche alu pr10 enedis poste 18 carac
Réf Rexel : CATAPR-10-8
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
plaque alu poste 200 x 150 mm
Réf Rexel : CATAM-61
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette triangle 'Homme foudroyé' 100 x 100 mm PVC (x 3)
Réf Rexel : BIZ730721
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Affichette consignation 'Défense de manoeuvrer/Appareil condamné' 170x75 mm (x 3
Réf Rexel : BIZ730770
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Macaron de consignation 'Défense de manoeuvrer/appareil condamné' D= 80mm (x 3)
Réf Rexel : BIZ730760
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Pancarte PVC 'Danger haute tension' 200 x 60 mm (x 1)
Réf Rexel : BIZ730780
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CATU
disque alu 3 edf pr61 vignette 13 x 20mm
Réf Rexel : CATAY-855
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 83100000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Plaques d'avertissement / signalétiques | |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 60 mm |
Matériau | Aluminium |
---|---|
Avec symbole d'avertissement/d'information | Oui |
Avec texte d'avertissement/d'information | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.