Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Fix - Collier d'installation - 273 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - D= 26 mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Pour compléter vos installations issues de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric, la gamme Mureva Fix sera parfaitement adaptée. Elle vous offre des accessoires de fixation conçus pour rendre vos mises en place confortables. Ce collier d'installation est fabriqué en polyamide 12 noir sans halogène. Plus souple pour rendre plus aisée la manipulation, il garantit une insertion facile pour une fixation des câbles en intérieur comme en extérieur. Conforme à la norme EN50146, ce collier d'installation sans halogène dispose d'une tenue parfaite aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbure, brouillard salin). Cette sangle d'installation s'adapte à tous les environnements et dispose d'une insensibilité aux intempéries : UV, soleil, pluie, froid, brouillard salin, etc. Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 273 mm de longueur et 9 mm de largeur. Robuste, la fermeture de ce collier se fait par languette (patte en plastique), pour un grand confort d'installation de choix de position. Sa tenue à la flamme est la suivante : UL94HB (temps d'application à la flamme : 10 secondes).
Colliers d'installation en PA12 Rilsan®, les plus résistants aux UV, a l'humidité et aux contraintes mécaniques.
Mureva fix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
détectable
Fluorescent
température de montage
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur