convient pour nombre de tuyaux
1
épaisseur de la couche de protection
10 µm
Traitement des surfaces
poli
type de dispositif de fermeture
deux hélices
convient pour tuyau serpentin
Non
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
taille des raccords
M8/M10
prise de raccordement
filetage intérieur
adapté à un tube en cuivre
Oui
adapté à un tube en acier
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
diamètre externe du tube
29...35 mm
Charge utile admissible
1000 N
Traitement de surface
galvanisé/électrogalvanisé