2. Outillage, mesure et fixation
  3. Marquage et repérage
  4. Collier de câblage
  5. 032058
  • 
Vidéo :
Images :
Collier Colring incolore à denture extérieure largeur 7,6mm, longueur 360mm
 Précédent
 Suivant
Collier de câblage - Collier Colring incolore à denture extérieure largeur 7,6mm, longueur 360mm - 032058
Legrandlogo
Legrand

Collier Colring incolore à denture extérieure largeur 7,6mm, longueur 360mm

Réf Rexel : 
LEG032058
Réf Fab : 
032058
EAN13 : 
3245060320584
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  

Documents techniques

Documents techniques 
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Détails du produit



Détails du produit

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture extérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 360mm - diamètre de serrage de 4,8 à 98mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture extérieure Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146) Dimensions : - largeur : 7,6mm - longueur à plat : 360mm Livré par sachet de 100 Ø de serrage : - maximum : 98mm - minimum : 4,8mm

Colring

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Collier de câblage 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.



"Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires."

"Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires."

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Serre-câble
Type de fixation Sans
Résistance min. à la traction 530 N
Réfléchissant (couleur fluorescente) Non
Température de montage -10...40 °C
Largeur de bande 7.6 mm
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Homologation UL Oui
Force de retenue min. 530 N
Diamètre max. du faisceau 98 mm
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Transparent Non
Fermeture amovible Non
Épaisseur de bande 1.7 mm
 
Température d'utilisation -40...75 °C
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Traitement de surface Non traité
Champ d'inscription Sans
Longueur de bande 360 mm
Sans halogène Oui
Modèle type Crantage extérieur
Couleur Incolore
Info produit
Gamme Colring
Multiple de vente 100
Code Douane 39259080
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com