Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Repère pour fils et câbles
LEGRAND
Mallette d'intervention sur sites Mémocab
Réf Rexel : LEG037999
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Préhenseur double pour porte-repères Mémocab de 18mm tenant et aboutissant
Réf Rexel : LEG037989
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule A noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037826
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Classeur double pour 48 réglettes Mémocab
Réf Rexel : LEG037991
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule L noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037837
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule D noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037829
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule E noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037830
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule S noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037844
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule P noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037841
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette 24 repères Mémocab largeur 2,3mm + lettre majuscule V noir/fond blanc
Réf Rexel : LEG037847
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 1 noir sur fond blanc
Réf Rexel : LEG037781
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 2 noir sur fond blanc
Réf Rexel : LEG037782
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 3 noir sur fond blanc
Réf Rexel : LEG037783
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 0 noir sur fond blanc
Réf Rexel : LEG037780
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 4 noir sur fond blanc
Réf Rexel : LEG037784
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Mémocab |
---|---|
Code Douane | 39259080 |
Multiple de vente | 240 |
Système de marquage de câble | |
Type de pose | Autre |
Couleur | Blanc |
Largeur | 2.3 mm |
Modèle type | Autre |
Impression | Lettres |
---|---|
Longueur | 3.8 mm |
Matériau | Plastique |
Diamètre de câble | 0.8...2.2 mm |
Avec zone de texte | Oui |
Transparent | Non |
Crantage | Sans |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.