2. Outillage, mesure et fixation
  3. Marquage et repérage
  4. Repère pour fils et câbles
  5. 038333
  • 
Vidéo :
Images :
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majuscule D
 Précédent
 Suivant
Repère pour fils et câbles - Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majuscule D - 038333
Legrandlogo
Legrand

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majuscule D

Réf Rexel : 
LEG038333
Réf Fab : 
038333
EAN13 : 
3245060383336
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
Encoche

Jaune

3 mm

Forme de livret

Lettres

5.6 mm

Plastique

2.7...3.9 mm

1.4...1.8 mm

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.

Documents techniques



Documents techniques

 Fiche produit
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Fiche produit

Détails du produit



Détails du produit

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking3 avec lettre majuscule D noir sur fond jaune
Lettre noire sur fond jaune Réglette de 30 repères Repère CAB3 lettre D pour filerie 1,5mm² à 2,5mm²

Cab 3

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Repère pour fils et câbles 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Info produit
Gamme Cab 3
Code Douane 39259080
Multiple de vente 300
Système de marquage de câble
Type de pose Encoche
Couleur Jaune
Largeur 3 mm
Modèle type Forme de livret
Impression Lettres
 
Longueur 5.6 mm
Matériau Plastique
Diamètre de câble 2.7...3.9 mm
Avec zone de texte Oui
Diamètre du conducteur 1.4...1.8 mm
Transparent Non
Crantage Sans
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com