Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince multimètre TRMS AC/DC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température Fonction Inrush Filtre VFD Fonction Hold Livrée avec un jeu de cordons CAT IV 600V / CAT III 1000V
La pince multimètre MW3036B est un outil essentiel pour les professionnels de l'électricité et les techniciens de maintenance.
Conçue pour mesurer des courants alternatifs et continus jusqu'à 600A avec une précision TRMS, elle assure des relevés précis même sur des signaux non sinusoïdaux. Robuste et ergonomique, elle offre des fonctionnalités supplémentaires comme la mesure de tension, la continuité et la résistance, garantissant polyvalence et fiabilité pour toutes les applications électriques.
• Mesure de courant AC et DC jusqu'à 600A (TRMS)
• Mesure de tension AC + DC jusqu'à 1000V
• Mesure de fréquence jusqu'à 10MHz
• Mesure de résistance jusqu'à 60M?
• Mesure de capacité jusqu'à 100mF
• Test de diode
• Mesure de température (avec thermocouple de type K fourni)
• Test de continuité avec buzzer
• Ouverture de mâchoire : 27mm maximum
• Détection de tension sans contact (NCV)
• Changement de gamme automatique
• Ecran LCD avec rétroéclairage
• Mode arrêt automatique après inactivité
• Mode capture pour les courants de démarrage (Inrush)
• Fonction HOLD
• Affichage 6000 points
• Sécurité : CAT IV 600V - CAT III 1000V
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de courant de fuite
mesure de puissance
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Type de courant