En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Outillage général
BIZLINE
Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V
Réf Rexel : BIZ790081
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Sac poubelle 130 l (x 15)
Réf Rexel : BIZ730927
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Crayon mine graphite PICA DRY
Réf Rexel : BIZ790214
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
Réf Rexel : BIZ700095
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm
Réf Rexel : BIZ700194 $0622 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm
Réf Rexel : BIZ700723
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Foret marteau SDS+ 4 tranchants XTRÊME D= 8 x 160 mm
Réf Rexel : BIZ700655
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V
Réf Rexel : BIZ790098
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Coffret de douilles traversantes spécial tige filetée 38 pièces
Réf Rexel : BIZ700203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Marqueur accès difficiles Pica Ink noir
Réf Rexel : BIZ780428
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Set de 4 embouts de vissage 25 mm PZ (1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3)
Réf Rexel : BIZ781019 $0622 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Set de 3 embouts de vissage PH + PZ 90 mm (1 x PH2, 1 x PZ1, 1 X PZ2)
Réf Rexel : BIZ781024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Set de 5 embouts de vissage 6 pans 25 mm (1 x 3, 4, 5, 6 et 8 mm)
Réf Rexel : BIZ781023
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Jeu de 30 embouts de vissage avec porte-embouts magnétique
Réf Rexel : BIZ781027
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Jeu de 10 embouts de vissage + 1 porte-embouts
Réf Rexel : BIZ781491
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Kit d'embouts de tournevis | |
nombre d'embouts PH | 11 |
---|---|
avec poignée | Non |
nombre d'embouts carrés intérieurs (Robertson) | 0 |
avec cliquet de mèche | Non |
nombre d'embouts à deux trous | 0 |
nombre de bits TriWing | 0 |
nombre d'embouts internes hexagonaux | 3 |
avec support magnétique | Oui |
nombre d'embouts total | 55 |
nombre d'embouts fente | 7 |
nombre d'embouts Torx | 23 |
nombre d'embouts PZ | 11 |
nombre total d'outils | 55 |
---|---|
nombre de tournevis Torx | 16 |
nombre de tournevis plats | 7 |
nombre de tournevis cruciformes PZ | 11 |
nombre de tournevis cruciformes PH | 11 |
ensemble de monteur électricien | Oui |
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage | Non |
emballage | boîte en plastique |
Info produit | |
Gamme | Bizembouts |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 82079030 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.