Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GelBox 25 -Boîte de jonction BT avec gel préinstallé et connecteur à perforation d'isolant muni de vis autocassantes-Sections: 4x6 à 25mm² (alu ou cuivre câblé) ou 4x6 à 35mm² (alu massif rond)
Boîtes de jonction pour connexions électriques jusqu'à 1 kV.
Mise en oeuvre rapide et facile, sans préparation, car le gel d'étanchéité et d'isolation est pré-installé.
Mise sous tension immédiate, enterrable ou immergeable sous 1 m d'eau.
Jonction de câbles de 4 x 6 à 4 x 25 mm² (4 x 35 mm² sur alu massif rond).
Connecteur inclus selon versions.
Les trousses de raccordement avec gel GelBox de TE, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, permettent de réaliser une jonction de câbles alu ou cuivre BT (1 kV).
Le connecteur 4 conducteurs est à perforation d'isolant et équipé de vis autocassantes, sa mise en œuvre se fait donc avec une simple clé. Il accepte des câbles alu ou cuivre de 6 à 25mm² (35 mm² si alu massif rond)
Le modèle GelBox 25-5 est fourni avec un second connecteur permettant de raccorder un câble de terre de 6 à 16mm².
Le gel étant préinstallé, leur mise en œuvre est très rapide.
Elles sont conformes à la norme CENELEC EN 50393 qui exige, notamment, la tenue permanente sous un mètre d'eau.
Gelbox
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
accessoires de connexion
section nominale du conducteur câble principal
homologation du secteur minier
diamètre du câble principal
Type
Nombre de conducteurs
Adapté à
Sans halogène
Modèle type